Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Velocità di trasmissione max.: 1200 Mbit/s
Protocollo radio: IEEE 802.11 b/g/n
Banda di frequenza: 2,4 GHz e 5 GHz
Guadagno antenna: 3 dBi
Omnidirezionale: sì
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di connettore collegamento 1: USB-A
Lunghezza: 1 m
Esecuzione collegamento 1: Connettore
sezione nominale del conduttore: 0.34 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 18
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps: 1
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Montaggio su 19 pollici: no