pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1284780 ANT-OMNI-2459-04 ANTENNA - 1284780

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1284780 ANT-OMNI-2459-04 ANTENNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Guadagno antenna - 3 dBi

  • Omnidirezionale - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151490621

Codice prodotto

PHC1284780

Cod. produttore

1284780

Produttore

PHC

Guadagno antenna:

3 dBi

Omnidirezionale:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

21.9 mm

Larghezza:

21.9 mm

Profondità:

22 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...85 °C

Antenna omnidirezionale multibanda per applicazioni mobili, struttura compatta, banda di frequenza: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, guadagno: 2,0 dBi / 2,5 dBi / 3,0 dBi, grado di protezione: IP68/IP69K, resistente agli urti e alle vibrazioni, connessione: N (maschio)