pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC63X218 CAVO F/UTP 4P CAT6A LSZH 500M CLASSC - VDICC63X218

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICC63X218 CAVO F/UTP 4P CAT6A LSZH 500M CLASSC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Blu

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

333 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481320261

Codice prodotto

SNRVDICC63X218

Cod. produttore

VDICC63X218

Produttore

SNR

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Blu

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Diametro del conduttore:

0.565 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

23

Numero di elementi del trefolo:

4

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore + anelli

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

31.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

68 %

Tipo di cavo:

F/UTP

Il prodotto è un cavo di rete, è di colore blu ed è utilizzato per la comunicazione dati. Il cavo di rete è in rame con rivestimento PE (polietilene), che lo rende resistente e duraturo. È conforme alle direttive 2006/95/CE - Direttiva sulla bassa tensione, direttiva 2011/65/UE - Ro.HS, regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/UE. Il tipo di cavo è un cavo a 4 coppie. Il cavo di rete è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Soddisfa perfettamente la norme EN 50174-2, IEC 60332-1, IEC60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034 -, IEC, IEC 61156-5, IEEE 802.3af, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 14763-2. Il protocollo della porta di comunicazione è Po.E 15W (Power over Ethernet), Po.E+ 30W (Power over Ethernet Plus), Vo.IP (Voice IP). Il tipo di schermaturadel cavo è F/UTP. Questo dispositivo è privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC