Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipologia: Amplificatore autoalimentato
Numero di ingressi: 4
Numero di uscite: 4
Adatto per numero di protezioni impiombatura: 24
Diametro del conduttore interno: 0.81 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 3.5 mm
sezione nominale del conduttore: 0.258 mm²
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Tipo di connettore: F
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps: 5
Ethernet: sì
Tipo di montaggio: Modello da tavolo (desktop)
Colore del rivestimento: Grigio
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di fili: 22
Diametro del conduttore interno: 1.02 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.115 mm
Tipologia: Derivazione
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 14 dB
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 1 m