QUBIX SPA - QBX2032001 FSD-503 5P 10/100MBPS UNM SW - 2032001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 5
Ethernet - sì
Larghezza - 160 mm
Profondità - 80 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
89 Kg CO₂-eq
EAN
4711213680304
Codice prodotto
QBX2032001
Cod. produttore
2032001
Produttore
QBX
Tipo di montaggio:
Modello da tavolo (desktop)
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
5
Ethernet:
sì
Larghezza:
160 mm
Profondità:
80 mm
Altezza:
28 mm
5 porte 10/100Mbps Standard: IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u(100Base-TX) Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) e Full/Half Duplex : su ogni porta Architettura Store-and-forward switching Runt e CRC filtering Supporto Flow Control in modalità Half Duplex MAC Address Table da 1K, auto aggiornante Indicatori LED per singola porta: 100Mbps, LK/ACT e Power Installazione Plug and play Alimentazione: interna DC 7,5V, 1A Dimensioni: 160x80x28mm Certificazioni: FCC Class B, marcatura CE
Un prodotto QUBIX SPA
Scopri la serie QUBIX SPA