pagina iniziale

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T010683285 TR/R Telefonici da int. 11x2x0,6 mat.250 - 6T010683285

G.ECOL.CABLES SRL
copiacopia
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T010683285 TR/R Telefonici da int. 11x2x0,6 mat.250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 22

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Schermatura su ritorcitura - Senza

Confezione

  • 250 M

EAN

8054242265477

Codice prodotto

GCO6T010683285

Cod. produttore

6T010683285

Produttore

GCO

Numero di fili:

22

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Numero di elementi del trefolo:

11

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

10 mm

Cavi telefonici per installazione all'interno. I cavi telefonici di normale produzione, seppure realizzati con guaine in PVC autoestinguente e non propagante la fiamma, diventano un mezzo di propagazione dell'incendio, quando vengono installati a fasci especialmente in canaline verticali. I cavi ECO-SECUR LINE sono stati appositamente studiati per ovviare a questi inconvenienti. L'utilizzo di una mescola PVC particolare, fa si che questi cavi siano classificati Eca in accordo al Regolamento per prodottida costruzione CPR UE 305/2011 ed inoltre permettono di ridurre sensibilmente le emissioni di gas tossici e corrosivi. Per le caratteristiche di estinguenza e ridotta corrosività se ne consiglia l'impiego per collegamenti in centrali telefoniche o per impianti di distribuzione all'interno di edifici civili ed industriali.