Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipologia: Presa (jack)
Tipo di connettore: BNC
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
Tipologia: Combinatore autoalimentato satellitare/terrestre
Frequenza: 40...2400 MHz
Tipo di collegamento: Presa F
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 11 dB
Tipologia: Derivazione
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 14 dB
Tipologia: Palo a innesto
Lunghezza: 3 m
Diametro: 35 mm
Resistenza: 75 Ohm
Applicazione: Tecnologia antenna/satellitare
Tipo di collegamento: Connettore F
Diametro del conduttore interno: 0.8 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.12 mm
Diametro del conduttore interno: 0.8 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.12 mm
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
Categoria: 6
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di fili: 8
Tipologia: Amplificatore a banda larga
Numero di ingressi: 2
Numero di uscite: 2
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 1 m