FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFHQT5 FHQT5 CONNET. F PROF OR VITE PER CAVO 5M - FHQT5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Tipologia - Connettore
Esecuzione del contatto - Maschio (male)
Tipo di cavo - Altro
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
1 PZ
EAN
8436023598194
Codice prodotto
FTEFHQT5
Cod. produttore
FHQT5
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
F
Tipologia:
Connettore
Esecuzione del contatto:
Maschio (male)
Tipo di cavo:
Altro
Impedenza:
75 Ohm
Connettore angolare:
no
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Montaggio isolato:
no
Connettore F a vite per cavo 5 mm
Un prodotto FTE MAXIMAL ITALIA S
Scopri la serie FTE MAXIMAL ITALIA S


