Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Colore: Altro
Registrazione feed: 40 mm
Adatto per multifeed: sì
Numero di ingressi: 2
Tipo di collegamento: Presa F
Numero di uscite: 1
Esecuzione della guida profilata: Forma a L
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di porte: 1
Materiale: Plastica
Tipo di bloccaggio: Vite
Adatto per numero di poli: 25
Numero di aperture per connettori: 24
Con prese/prese mobili: no
Numero di unità di altezza (UA): 1
Tipo di sistema di alimentazione/LNB: Senza
Diametro/lunghezza bordo: 75 cm
Tipo di installazione: Offset
Numero di ingressi: 4
Ingresso terrestre: Senza
Collegamenti utenti: 8
Diametro del conduttore interno: 0.58 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 8
Tipo di montaggio: Altro
Power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m