pagina iniziale

FRACARRO - FRA271087 SWI4408-00 SMART SWLINE XS4*8 -0DB - 271087

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271087 SWI4408-00 SMART SWLINE XS4*8 -0DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamenti utenti - 8

  • Numero di ingressi - 4

  • Ingresso terrestre - Senza

  • A cascata - sì

  • Numero di uscite principali - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978080069

Codice prodotto

FRA271087

Cod. produttore

271087

Produttore

FRA

Collegamenti utenti:

8

Numero di ingressi:

4

Ingresso terrestre:

Senza

A cascata:

sì

Numero di uscite principali:

8

Max. corrente assorbita:

35 mA

Alimentatore:

Senza

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB:

14 V / 18 V

Generatore 22 kHz:

no

Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 8 uscite derivate con 0dB di attenuazione sulle derivate utente.

Un prodotto FRACARRO

Scopri la serie FRACARRO