pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPSWN08N01A SWITCH 8 PORTE GIGABIT NO POE - IPSWN08N01A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPSWN08N01A SWITCH 8 PORTE GIGABIT NO POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 8

  • Gestibile - no

  • Numero di slot per moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8023903398533

Codice prodotto

COEIPSWN08N01A

Cod. produttore

IPSWN08N01A

Produttore

COE

Tipo di montaggio:

Altro

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

8

Gestibile:

no

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

8

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

6 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

140 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

76.7 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

28 mm

Switch di rete a 8 porte gigabit.