Cavi
10000 prodotti
Specifica isolamento fili: XLPE (VPE)
Marcatura filo: Colore
Tensione nominale U0: 0.6 V
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 160 A
Larghezza: 2 mm
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 6 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Tensione nominale U: 400 V
Tensione nominale U0: 230 V
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 12
sezione nominale del conduttore: 240 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 0.34 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 16
Superficie conduttore: Ramato
sezione nominale del conduttore: 0.34 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 18
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 24