pagina iniziale

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN104DB CAVO NAVALE SH-PC-A 4X10 MMQ UNEL S2 NER - N104DB

KU DISTRIBUTION SRL
copiacopia
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN104DB CAVO NAVALE SH-PC-A 4X10 MMQ UNEL S2 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Specifica isolamento fili - XLPE (VPE)

  • Marcatura filo - Colore

  • Armatura - Filo

  • Rinforzo del materiale - Acciaio

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074276790

Codice prodotto

KUDN104DB

Cod. produttore

N104DB

Produttore

KUD

Specifica isolamento fili:

XLPE (VPE)

Marcatura filo:

Colore

Armatura:

Filo

Rinforzo del materiale:

Acciaio

Tensione nominale U0:

0.6 V

Tensione nominale U:

1 V

Cavi unipolari e multipolari, armati di potenza e controllo 0,6/1kV. Conduttore in rame rosso (opzionale stagnato) classe 5 in accordo alla IEC 60228. Isolamento in mescola HF XLPE in accordo alla IEC 60092-360; Spessori in accordo alla IEC 60092-353. Fasciatura con filati riempitivi e nastro non igroscopico o guaina estrusa senza alogeni. Armatura in treccia di fili di rame rosso (su richiesta rame stagnato o acciaio zincato) copertura minima 90%. Guaina esterna compound SHF1 in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo alla IEC 60092-353; Colore: nero (preferenziale); Diametro esterno in accordo alla IEC 60092-350 - Allegato D