KU DISTRIBUTION SRL - KUD26163M KU 1510 16X0.34 GRIGIO RAL7001 DIN47100 - 26163M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Numero di fili - 16
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
100 M
EAN
8013768625820
Codice prodotto
KUD26163M
Cod. produttore
26163M
Produttore
KUD
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Numero di fili:
16
Colore del rivestimento:
Grigio
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e segnalamento utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra le apparecchiature di misura ed il sistema di elaborazione dati delle macchine industriali. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli oli. Approvato UL/CSA: 80°C 300V style 2464


