Cavi
10000 prodotti
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Potenza termica: 10 W/m
Tensione nominale: 230 V
Max. temperatura di mantenimento: 60 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 8
Superficie conduttore: Ramato
Rinforzo del materiale: Alluminio
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 2
Armatura: Filo
Rinforzo del materiale: Acciaio
Superficie conduttore: Ramato
sezione nominale del conduttore: 35 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Dimensioni AWG: 2
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Fca
Specifica materiale mantello: Polietilene (PE)
Tensione nominale U0: 450 V
Tipologia: Profilo
Lunghezza: 200 mm
Larghezza: 23 mm
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Dimensioni AWG: 16
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile