LAPP ITALIA SRL - LPP0022750 OLFLEX ROBUST 215 C 3X1,5 - 0022750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2648 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773503081
Codice prodotto
LPP0022750
Cod. produttore
0022750
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
152 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
45.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
88 kg/km


