BERICA CAVI SPA - BECB2605250M SIHF-FG4G4 300/500V 5G2,5 ROSSO MAT - B2605250M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di fili - 5
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - Gomma
Tensione nominale U0 - 0.3 V
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2153 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8013768565522
Codice prodotto
BECB2605250M
Cod. produttore
B2605250M
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di fili:
5
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
Gomma
Tensione nominale U0:
0.3 V
Schermo:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
350 °C
Colore del rivestimento:
Rosso
Con conduttore di protezione:
sì
Diametro esterno circa:
11.7 mm
Tensione nominale U:
0.5 V