Automazione industriale
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 2
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 27 mm
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.5 W
Numero di giri: 1...1
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
- copia
- copia
Corrente nominale In: 269 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 35...150 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 7...13 mm
Materiale: Plastica
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 45 mm
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 40 mm
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite