ILME - ILMCHP 24 CUST.PAR.2L.B.24P.1PG21 - CHP 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale
Larghezza - 45 mm
Altezza - 63 mm
Grado di protezione (IP), montato - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747250382
Codice prodotto
ILMCHP 24
Cod. produttore
CHP 24
Produttore
ILM
Esecuzione della scatola:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Larghezza:
45 mm
Altezza:
63 mm
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
custodie da parete chiusura doppia


