Automazione industriale
10000 prodotti
Forma: Rettangolare
Altezza: 80.8 mm
Larghezza: 60 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 9...14 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 20...300 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale In: 30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Distanza operativa: 5...300 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1200 mm
Funzione: Diode
Tensione d'esercizio in DC: 24...70 V
Tipo di termocoppia: NiCr/Ni
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Bianco
Intervallo di misura corrente: 3...10 A
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua: no
Tensione di alimentazione DC: 22...30 V