SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF223C PORTAFUSIBILE 125A 22X58 3P - DF223C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
3389119407526
Codice prodotto
SNRDF223C
Cod. produttore
DF223C
Produttore
SNR
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
6
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


