Automazione industriale
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 600 mm
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 0
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1.6...2.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 298 m³/h
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Altezza: 930 mm
Componenti del sistema del quadro: Consolle di comando fissa
Larghezza: 1200 mm
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Verde
Numero di posizioni di commutazione: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...240 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 30 A
Forma della lente: Rettangolare
Colore del pulsante: Nero/bianco
Forma del pulsante: Piatto