pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHB1664 HB1664 QUADRO MONOBLOCCO 1600X 600X400 - HB1664

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHB1664 HB1664 QUADRO MONOBLOCCO 1600X 600X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

508 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001022440401

Codice prodotto

CBSHB1664

Cod. produttore

HB1664

Produttore

CBS

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con porta di visione:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate incolata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 • Piastra interna regolabile • Flange entrata cavi regolabili

CEB S.P.A.

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.