Automazione industriale
10000 prodotti
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Forma del pulsante: Piatto
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 28 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...230 V
Potenza nominale: 50 W
Con soffiante: no
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Altezza: 35 mm
Esecuzione della scatola: Scatola di accoppiamento
Larghezza: 45.5 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Corrente nominale In: 150 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo PG
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4