SIEMENS - SIE3LD25140TK53 INT.EMER.3X63A FIX FONDO BLP - 3LD25140TK53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4011209403376
Codice prodotto
SIE3LD25140TK53
Cod. produttore
3LD25140TK53
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
43 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
63 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
19 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1260 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
22 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
106 mm
Profondità:
468.5 mm
- Tipo: Interruttoredi arresto di emergenza, 3 poli
- Iu: 63 A
- Potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 22 kW
- Fissaggio: Su base con bloccoporta, comando rotativo
- Grado di protezione: Fino a IP65
- Montaggio: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
- Lucchettabilità: Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A
- Varianti disponibili: Per applicazioni in corrente continua, approvazioni IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare e al montaggio rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, adatta per impieghi in vari settori tra cui industria chimica e alimentare.
- Versatilità d'impiego grazie a molteplici opzioni di montaggio e configurazione.
- Affidabilità e protezione ambientale per applicazioni all'aperto.
SENTRON
Il sezionatore sottocarico 3LD è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, offrendo una configurazione versatile e modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS