Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di ingressi analogici: 0
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di uscite analogiche: 4
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Chiave
Numero di posizioni di commutazione: 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
- copia
- copia
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Connessione a spine
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 24 A
Numero di morsetti cavallottati: 10
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto