pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9565SMA ZOCCOLO CON MORSETTI BUSSOLA 2P S.40 - 9565SMA

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Altezza - 63.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823073729

Codice prodotto

FIN9565SMA

Cod. produttore

9565SMA

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

63.7 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

50.7 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA