Automazione industriale
10000 prodotti
Apparecchio base: no
Tensione di alimentazione DC: 12...24 V
Con uscita relè: sì
Corrente di uscita nominale I2N: 1.8 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 21...27.3 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 132 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Resistenza di frenata
Numero di uscite digitali: 16
Numero di ingressi digitali: 16
Grado di protezione (IP): IP20
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 200 kW
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 4 m
Memoria principale max.: 4000 MB
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 3
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile: sì
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di uscite analogiche: 0
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC