pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71346PA210CU0 ET 200SP AI ENERGY METER RC HF - 6ES71346PA210CU0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623411741

Codice prodotto

SIE6ES71346PA210CU0

Cod. produttore

6ES71346PA210CU0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di uscite analogiche:

0

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi analogici configurabili:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

20 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic Et 200sp

    Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata multifunzionale progettato per l'installazione in cassette di distribuzione compatte, che assicura flessibilità e facile messa in servizio.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi analogici AI Energy Meter RC HF
    • Supporta bobine Rogowski e convertitori di corrente/tensione 333 mV
    • Omologato per il grado di protezione IP20
    • Multi Hot Swapping per sostituzione rapida dei moduli
    • Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Supporta diversi protocolli Ethernet
    • Scalabilità attraverso un'ampia gamma di moduli I/O
    • Opzioni di fail-safe fino a SIL 3 / PLe
    • Compatibile con motori fino a 5,5 kW
    • Unità di contatori di energia per analisi del consumo energetico

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità nella configurazione delsistema
    • Facile montaggio e servizio grazie a un sistema di identificazione unitario
    • Continua disponibilità dei dati per ottime prestazioni
    • Adatta a diversi casi applicativi e tecnologie innovative
    • Accessori per la massima visibilità nel quadro elettrico

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS