Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di ingressi analogici: 0
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Numero di ingressi analogici: 0
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di uscite analogiche: 2
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 20.4...28.8 V
Corrente di uscita nominale I2N: 6.6 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Tensione d'ingresso DC: 19.2...28.8 V
Con gruppi da innesto, I/O digitali: sì
Numero di slot: 1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 450 kW