Automazione industriale
10000 prodotti
Colore del pulsante: Verde
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Piatto
Altezza: 1600 mm
Profondità: 300 mm
Larghezza: 800 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 28...36 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 520...520 A
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Montaggio su guida portante possibile: sì
Con morsetti amovibili: no
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Colore: Verde
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 21.6...26.4 V
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 500 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Tipologia: Altro
Montaggio su guida portante possibile: no
Con morsetti amovibili: no