TEAFLEX - TEASMPF23B TUBO TIPO SMPF 23B NERO - SMPF23B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP) - IP68
Privo di alogeni - sì
Resistente ai raggi UV - sì
Flessibilità - Molto flessibile
Confezione
50 M
EAN
8030343109926
Codice prodotto
TEASMPF23B
Cod. produttore
SMPF23B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP):
IP68
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Flessibilità:
Molto flessibile
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione N:
sì


