Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di interfacce HW PROFINET: 0
Numero di interfacce HW seriali TTY: 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Numero di ingressi analogici: 0
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di uscite analogiche: 4
Corrente di uscita nominale I2N: 88 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 10
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tipologia: Compatto
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 3 m
Altezza: 162 mm
Profondità: 18 mm
Larghezza: 482 mm
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 21...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 25 A
Adatto per sistema operativo Windows 2000: no
Adatto per sistema operativo Windows NT: no
Adatto per sistema operativo Windows 9x: no
Funzione di configurazione integrata: sì
Adatto per sistema operativo Windows NT: no
Adatto per sistema operativo Windows 9x: no