SIEMENS - SIE6AG11356HD007BA1 SIPLUS ET 200SP AQ 4XU/I ST - 6AG11356HD007BA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 4
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4047618043421
Codice prodotto
SIE6AG11356HD007BA1
Cod. produttore
6AG11356HD007BA1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
4
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Uscite analogiche configurabili:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
16 Bit
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Modalità di uscite analogiche
- Compatibile con BU tipo A0, A1
- Codice colore: CC00
- Diagnostica di canale
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: +/-0,3%
- Temperature operating range: -40 … +70 °C
- Grado di protezione: IP20
- Supporto per diversi protocolli Ethernet grazie al modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Identificazione unitaria con targhette e codifica a colori
- 100% di Conformal Coating per resistenza a condizioni ambientali estreme
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al design compatto e alle etichette di identificazione
- Maximale flessibilità grazie al sistema di Multi Hot Swapping per sostituzione rapida dei moduli
- Compatibilità futura assicurata grazie all'integrazione di prodotti di automazione innovativi e durevoli
- Adattamento ottimale per varie applicazioni grazie alla continua disponibilità dei dati e alle opzioni di integrazione versatili
- Formazione di segnali analogici affidabili anche in condizioni ambientali avverse
SIPLUS ET 200SP AQ 4xU/I Standard
Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


