Automazione industriale
10000 prodotti
1a tensione d'uscita: 5...5 V
Max. corrente d'uscita 1: 1.5 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0.15...2.5 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0.5...10 bar
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Senza
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 400 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 480...1120 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Con sblocco d'emergenza: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 0.018 A
Colore: Blu
Altezza: 100 mm
Larghezza: 60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1