pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNV6B10060 CANALE CABLAGGIO 60X100 P12,5 BLU - V6B10060

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNV6B10060 CANALE CABLAGGIO 60X100 P12,5 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Distanza della fessura - 12.5 mm

  • Larghezza della fessura - 6 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

8018138182408

Codice prodotto

ARNV6B10060

Cod. produttore

V6B10060

Produttore

ARN

Altezza:

100 mm

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

2000 mm

Distanza della fessura:

12.5 mm

Larghezza della fessura:

6 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Senza alogeni:

Autoestinguente:

Sezione utile:

5385 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Blu

Canale da cablaggio tipo V6B con coperchio in pvc. Canale fresato Blu RAL5012 (Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm).