Automazione industriale
10000 prodotti
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Tipologia: Altro
Materiale: Rame
Forma del foro: Senza
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di accessori meccanici: Copertura parapolvere
Tipo di accessori elettrici: Altro
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Campo di misura di resistenza: 0...0 Ohm
Numero di circuiti di misura: 1
Funzione: Altro
Tipo di tensione d'esercizio: DC
Con indicatore a LED: no
Numero di collegamenti elettrici: 3
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a vite
Dimensione modulare dei collegamenti: 5 mm