PHOENIX CONTACT - PHC1201895 NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA - 1201895

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Forma del foro - Senza
Materiale - Rame
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4017918017583
Codice prodotto
PHC1201895
Cod. produttore
1201895
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Forma del foro:
Senza
Materiale:
Rame
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Distanza foro centrale:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida di supporto, non perforata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), simile a norma EN 60715, materiale: Rame, non rivestito, Profilo standard, colore: rame