Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP66
Funzione luce fissa: sì
Numero di elementi della colonna segnaletica: 1
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Numero di fasi: 1
Adatto per installazione in serie: sì
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale In: 22 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del fusibile: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...16 mm²
Esecuzione del portafusibili: Avvitabile
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Max. distanza di commutazione: 6000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: Contatto relè
Con indicatore di stato: sì
Con sblocco d'emergenza: sì
Forza di chiusura: 9750 N