Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 45 mm
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Con uscita relè: no
Corrente nominale In: 232 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 35...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Morsetto
Max. distanza di commutazione: 15000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: Contatto relè
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1200 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 15 m
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Esecuzione del fusibile: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Altezza: 930 mm
Componenti del sistema del quadro: Consolle di comando fissa
Larghezza: 1000 mm