Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 0
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Gestibile: no
Categoria: 5
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: SF/UTP
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 207...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 32
- copia
- copia
Diametro del cavo: 4...7.6 mm
Lunghezza: 50.8 mm
Diametro filo: 0.75...400 mm
Tensione di commutazione: 0 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
- copia
- copia
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 400 mm
Larghezza: 300 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 32
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Livello di protezione: 3400 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Numero di collegamenti elettrici: 24
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a vite
Dimensione modulare dei collegamenti: 3.5 mm