WEIDMULLER - WEI8000071020 KEBXHS403020S4B1 AK - 8000071020
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Altezza - 400 mm
Profondità - 200 mm
Tipo superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4064675385004
Codice prodotto
WEI8000071020
Cod. produttore
8000071020
Produttore
WEI
Larghezza:
300 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Altezza:
400 mm
Profondità:
200 mm
Tipo superficie:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Per zona Ex gas:
0, 1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Numero di flange:
1
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


