Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
- copia
- copia
Tipo di connettore: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Schermato: sì
Lunghezza: 0.08 mm
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Altro
Tensione nominale DC: 339...339 V
Tensione nominale AC: 240...240 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 1.5 kA
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
- copia
- copia
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 5...5 V
Con uscita relè: no
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Altezza: 145 mm
Larghezza: 245 mm
Categoria: Altro
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: S/FTP
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 24 A
Numero di morsetti cavallottati: 3
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 18...25 mm
Materiale: Metallo