WEIDMULLER - WEI9019060000 H0,75/18D GR - 9019060000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 12 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4008190049560
Codice prodotto
WEI9019060000
Cod. produttore
9019060000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
12 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
18
Materiale:
Rame
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


