Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 70 A
Esecuzione del contatto: Spina
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Tipo di collegamento: Raccordo a vite
Esecuzione del contatto: Femmina (female)
Numero di poli: 9
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 2
Tipo di montaggio: Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Gestibile: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di montaggio: Altro
Numero di pin: 8
- copia
- copia
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Colore: Grigio
Esecuzione del bloccaggio: Senza viti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 207...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 4...8 mm
Materiale: Metallo
- copia
- copia
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 135 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm