WEIDMULLER - WEI3052560000 CRI20730T - 3052560000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 207...253 V
Corrente nominale - 8 A
Apparecchio completo con base - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4099987022392
Codice prodotto
WEI3052560000
Cod. produttore
3052560000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
207...253 V
Corrente nominale:
8 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
207...253 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel
Larghezza:
13 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
29 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
25.5 mm
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
250...250 V
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER