pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1494610000 KWN-M12/-240 90 - 1494610000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1494610000 KWN-M12/-240 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 90°

  • Sezione nominale - 240 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Colore dell'isolamento - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050118304244

Codice prodotto

WEI1494610000

Cod. produttore

1494610000

Produttore

WEI

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

90°

Sezione nominale:

240 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Colore dell'isolamento:

Altro

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER