Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Diametro del cavo: 1.6...4.8 mm
Lunghezza: 12.7 mm
Diametro filo: 0.75...4 mm
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Colore: Argento
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Argento
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.34...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
- copia
- copia
Applicazione: Tecnica informatica
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente nominale In: 24 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 6
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Senza
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 10...32 V
Tensione d'uscita: 0...33 V
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Corrente nominale: 1.5 A
Numero di poli: 37
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 8
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 12