pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8951750000 VSPC BASE 4SL R - 8951750000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Segnalazione nell'apparecchio - Senza

  • Applicazione - Tecnica informatica

  • Con contatto telecomunicazioni - no

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248742998

Codice prodotto

WEI8951750000

Cod. produttore

8951750000

Produttore

WEI

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Applicazione:

Tecnica informatica

Con contatto telecomunicazioni:

no

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

L'elemento di base serve come contenitore per una spina di protezione, nella quale viene stabilito un contatto elettricamente conduttivo tra la guida e il potenziale di riferimento del circuito di protezione nella spina.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER