pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1928080000 TS15 147 KLIPPON POK3 CSS - 1928080000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1928080000 TS15 147 KLIPPON POK3 CSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Forma del foro - Senza

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 147 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248577064

Codice prodotto

WEI1928080000

Cod. produttore

1928080000

Produttore

WEI

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Forma del foro:

Senza

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

147 mm

Altezza:

15 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Distanza foro centrale:

137 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER